東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84058697
品番
LDA7LGV60WTM
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-7974-61