コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 業務用ヒーター/ストーブ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 遠赤外線電気ヒーター
寒冷地用大型ストーブ FF式輻射
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84069626
品番
FF-6823PR-W
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
スピード点火・消火・再点火ですぐ快適
大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載
エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
仕様
●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り)
アズワン品番
68-0312-95