サイウィンド
サイウィンドの 処置・手術
サイウィンドの 手術室用品
サイウィンドの 麻酔用マスク
ホースハンガー 人工呼吸器回路保持 2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
84071446
品番
SYC-OK030
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。
仕様
●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色
アズワン品番
68-0807-65