東京メタル
デスクスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84071909
品番
MY2878BGLDZ
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
木製ベースの上に曲がりネックと緑のガラスセードがお洒落な、インテリアデスクライト
仕様
●全高:425mm●セード径:Φ165mm●フレンジ:Φ155mm●本体重量:1.5kg●使用ランプ:電球付属/LEDランプ・口金E26(40W相当・電球色)●調色機能:無●調光機能:無段階調光●USB端子:無●コード長さ:1.6m●消費電力:40W●光源色:電球色●使用電圧:AC100V
アズワン品番
68-0764-04