- グリストルパウダー 1kg/袋×3袋 有希化学 84073108

グリストルパウダー 1kg/袋×3袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(3袋)注文コード84073108品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

悪臭がなくなり清掃時も非常に楽になります。
苛性ソーダなどの強い薬品を含んでいない為安全です。
業者への委託頻度が減り、コスト削減になります。
配管内もキレイになり、配管詰まりのトラブルがなくなります。

仕様●成分:炭酸ナトリウム過酸化水素付加物、有機化合物、炭酸塩、他化合物●pH:アルカリ性●外観:粉末個体●使用方法:汚れ具合で希釈●内容量:1kg/袋×3袋アズワン品番68-0986-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする