Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの ツーリングホルダ
Winwellの リーマホルダ
CMAコレット CMA16-7.00-AA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84082400
品番
2336-05-0005090
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高精度コレットで、安定した振れ精度が得られます。
仕様
●コレットサイズ:16mm●コレット呼び径:7.00mm●精度等級:AA●コード番号:119-0160860
アズワン品番
67-4828-71