ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 処置・手術
ENDO(遠藤照明)の 手術室用品
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84098990
品番
ERK9585W_RAD782W
参考基準価格(税別)
¥40,360
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様
●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100〜242●電圧:100〜240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320
アズワン品番
67-5578-01