代表画像
タンガロイ
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
種別
AH7030
逃げ角(度)
切れ刃:11
注文コード
84195258
品番
XPMT150512R-DS AH7030
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・逃げ角
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
切れ刃:11
厚さ(mm)
5.56
種別
AH7030
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:16.1
取付穴径(Φmm)
5.5
コーナー半径Re(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円IC(mm)
15