サンズコーポレーション
サンズコーポレーションの 環境測定(自然環境/安全環境)
サンズコーポレーションの 温度計・温湿度計
サンズコーポレーションの 温湿データロガー 記録計
SONS16CH用温湿度センサプローブ 3m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84297397
品番
SONS-SHT31
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
センサエレメントはテフロンフィルタで保護されており、防水・防塵性が向上しています。
仕様
●計測範囲:温度/0〜85℃、相対湿度/0〜99%(水中不可)●長さ:3m●色:ブラック●センサエレメント:Sensirion社製 SHT31-DIS-P
アズワン品番
68-0516-68