幸和製作所
伸縮ステッキ 花柄ワイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84304397
品番
EP-108
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
女性向の落ち着いた上品な花柄。長さ10段階調節の伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:71.5~94cm 10ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:260g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-39