300枚 名刺ホルダー 青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード84305456 品番EA762CJ-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650

バインダー内径/22mm、外径/26mm
横入れ
両面収納
名刺横型10面
金属製立ててこ式
背見出しポケット付
名刺が300枚収納できる、差し替え自在のバインダー
台紙片面に、名刺をヨコ向きにに10枚収納可能。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CBM4182B-N●収納数:300枚●サイズ(mm):260×312×26●重量(g):480●穴数:30穴●材質:表紙/ポリプロピレン●収納用紙サイズ:57×91mm アズワン品番68-1844-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする