アズワン×オーハウス
アズワン×オーハウスの はかり
アズワン×オーハウスの 天秤
アズワン×オーハウスの 分析用電子天秤
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84309586
品番
ASR224
参考基準価格(税別)
¥182,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。
内部分銅モデルの分析天秤です。
仕様
●秤量(g):220●最小表示(mg):0.1●校正分銅:内部●再現性(標準偏差):0.1mg●直線性:±0.2mg●風袋範囲:全秤量●安定時間:4秒●スパン校正分銅値:100gまたは200g●リニアリティ校正分銅値:50g/100g/150g/200g●計量皿寸法:Φ90mm●重量:4.5kg●風防:風防付き●サイズ:208×320×309mm●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
アズワン品番
2-8032-15