TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 研究関連用品・実験用必需品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の チューブ/ホース類
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84310810
品番
22114-038
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥26,651
販売価格(税別)
¥
24,228
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様
●入数:9m×1本●呼び径(mm):38●★入数(m):1●内径×外径(mm):38×48.8●材質:PVC●温度:-10〜+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):1 1/2●ピッチ(mm):9●参考質量(g/m):680●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):150
アズワン品番
4-2627-03-09