八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
【カット品】サンフーズ 6×11mm E-SF-6シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●入数:5m×1本●内径×外径:6×11mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
注文コード
84341138
品番
E-SF-6
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
食品用:柔軟性に優れ、お湯(〜 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
仕様
●入数:5m×1本●内径×外径:6×11mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
アズワン品番
63-6535-56-05