S845 F45SX D063-05-22-R16 ヘリドゥ845 イスカル 84389377

ヘリドゥ845

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):63●適合チップ:S845SX…16…●刃数:5●原産国:イスラエル●コード番号:305-5019
注文コード
84389377
品番
S845 F45SX D063-05-22-R16
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。
一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。

アズワン品番
67-5644-65
仕様
●刃径(mm):63●適合チップ:S845SX…16…●刃数:5●原産国:イスラエル●コード番号:305-5019

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする