曜日別特売
E-NF-11 【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ 八興 84396350

【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●入数:10m×1本●内径×外径:11×15.5mm●用途:エアー●材質:主材質/ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸注文コード84396350品番E-NF-11
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,439
販売価格(税別)
9,490

耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。

仕様●入数:10m×1本●内径×外径:11×15.5mm●用途:エアー●材質:主材質/ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸アズワン品番63-6536-11-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする