【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84402537 品番 22101-065
参考基準価格(税別)¥57,590 販売価格(税込) ¥63,055
販売価格(税別)
57,323

外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。
オール透明の為、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。

仕様●入数:13m×1本●呼び径:Φ65●用途:灌漑・工業用、土木現場の吸・排水用。●材質:PVC(塩化ビニル樹脂) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)13 ピッチ(mm)14.3 使用温度(℃)-10〜50 曲げ半径(mm)195 外径(mm)74.6 アズワン品番63-6537-36-13 内径(mm)63.5 許容圧力(MPa)0.25 最低使用温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする