ブレードホース 6×11 1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●色:緑●内径:6mm/外径:11mm●常用圧力:1.5MPa 注文コード84405319 品番200192046
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

院内配管圧力0.4MPaより高い、1.5MPaでの常用使用が可能な高性能タイプ。耐久性・安全性ともに優れます。

仕様●色:緑●内径:6mm/外径:11mm●常用圧力:1.5MPa アズワン品番67-2511-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする