グラフィックレコーダ H144×W144×D200mm KR2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84405486 品番 KR2S2PSN0A-NNN
参考基準価格(税別)¥342,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。
5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。

仕様●サイズ:H144mm×W144mm×D200mm●質量:約2.1kg●定格電源電圧:100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz●最大消費電力:35VA●測定点数:12点●入力種類:フルマルチレンジ●通信インターフェイス:無し アズワン品番67-2982-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする