LEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84416135 品番LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY-PW-SC-B
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240

電源コード付き
デコレーションタイプ

仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PW アズワン品番67-6595-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする