砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の フライパン・グリルパン
砺波商店の フライパン・炒め鍋
アルミ長角グリドル鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84436085
品番
20411
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
余分な油が下に落ち、煙が出にくい。
下からの水気が肉をよりジューシーに焼き上げる。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:195×145×H40mm●重量:530g●材質:アルミ合金●コード番号:AJ5587
アズワン品番
67-8141-96