アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 岩石/化石/鉱物
ピンセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84442875
品番
61616
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
ABS製のピンセット
先曲タイプ。
材質:ABS。サイズ:135×11×9mm。セット内容:本体×1
用途
理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
仕様
●商品サイズ:135×11×9mm●セット内容:本体×1●材質:ABS●重量(g):1
アズワン品番
68-1986-74