東京メタル
デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84446217
品番
YO14
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様
●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kg
アズワン品番
68-0583-46