曜日別特売
DVAS0200X12S040 汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ DP1120 三菱マテリアル 84452885

汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ DP1120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):2.0●溝長(mm):32.9●全長(mm):73●シャンク径(mm):4●有効加工深さ:12●先端角(°):139●表面処理:超多積層PVDコーティング●首下長(mm):30.1●表面処理:超多積層PVDコーティング●小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成●クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:357-4003注文コード84452885品番DVAS0200X12S040
参考基準価格(税別)¥21,469販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成しました。
切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、寿命安定性に大きく寄与します。
小径穴加工用。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。

仕様●刃径(mm):2.0●溝長(mm):32.9●全長(mm):73●シャンク径(mm):4●有効加工深さ:12●先端角(°):139●表面処理:超多積層PVDコーティング●首下長(mm):30.1●表面処理:超多積層PVDコーティング●小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成●クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:357-4003アズワン品番67-5574-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする