ZAC-18 ザグリカッター 18mm WIZ'A 84500555

メイン

ZAC-18 ザグリカッター 18mm WIZ'A 84500555
ZAC-18 ザグリカッター 18mm WIZ'A 84500555
ZAC-18 ザグリカッター 18mm WIZ'A 84500555

ザグリカッター 18mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84500555品番ZAC-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)18穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする