※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bitstrong
bitstrongの PCアクセサリー
bitstrongの ケーブル
bitstrongの USBケーブル
Android用USBケーブル Type-A(2.0)USB Type-C 充電ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
84516375
品番
BS-USBSG1-ACHJN-5S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
充電専用ケーブルに対応。
Type-C対応でAndroid端末やタブレット端末に接続可能。
データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途
スマートフォン、タブレットなどを公共の場で安全に充電が可能。
適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。
適度なサイズのため、デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。
使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。
色
白
質量(g)
137
長さ(m)
1
コネクタ形状
Type-Aオス、Type-Cオス
機能
充電可
データ転送
不可
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
入数(本)
5