Pololu
Pololuの 理科/技術/科学工作
Pololuの プログラミング/ロボティクス
パルス幅出力距離センサ 最大距離50cm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84520925
品番
POLOLU-4064
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:距離●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Pololu●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2042-94