Pmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84521126 品番410-064
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:AD変換●使用IC/部品:AD7476A●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2042-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする