デジタル距離センサ 最大距離10cm 物体検出型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84522840 品番POLOLU-4052
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:距離●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Pololu●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2042-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする