Pmod DA2 12ビットD/Aコンバータモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84524976 品番410-113
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:DA変換●使用IC/部品:DAC121S101●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2042-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする