1070シリーズ用USBバーチャルCOMインターフェイスケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84560360品番CBL-1070-VCOM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
仕様●製品タイプ:バーコード・ICタグ関連機器オプション●コード番号:WL200KW●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7907-82
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする