曜日別特売
ULED40T・N/16/11/50-HQB 露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付 USHIO 84577869

ULED40T・N/16/11/50-HQB 露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付 USHIO 84577869
ULED40T・N/16/11/50-HQB 露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付 USHIO 84577869
ULED40T・N/16/11/50-HQB 露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付 USHIO 84577869
ULED40T・N/16/11/50-HQB 露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付 USHIO 84577869
ULED40T・N/16/11/50-HQB 露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付 USHIO 84577869

露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本注文コード84577869品番ULED40T・N/16/11/50-HQB
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

40形イエロー蛍光灯代替
450nm以下の波長をカットした白色光
露光室での視認性向上
40Wイエロー蛍光灯と同等の照度(1,100Lm)
低消費電力(16W)
環境に優しく長寿命
既存の蛍光灯器具に取付可能(※要 バイパス工事)
展示物の紫外線劣化・変色防止、店舗等の照明として利用可能
専用電源 ADP-18WFPA付
※UVを完全に遮断すること、およびお客様の使用環境において光線被り(感光)が一切発生しないことを保証する製品ではありません。
※お客様の使用環境において光線被り(感光)が発生する可能性については、貸出しデモ機を使用した評価・テストの実施によるお客様ご自身での事前確認を推奨致します。

仕様●ランプ仕様●▼光色:5,000K●▼全光束:1,100Lm●▼消費電力:16W●▼管長:1,198mm●▼外径:28.7mm●▼質量:290g●▼定格寿命:43,000h●専用電源仕様●▼定格電圧:AC100~240V●▼周波数:50/60Hz●▼消費電力:18W●▼重量:150gアズワン品番68-0580-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする