Adafruit
Adafruitの 理科/技術/科学工作
Adafruitの プログラミング/ロボティクス
STEMMA QT/Qwiic互換 LTR390搭載 UV光センサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84578106
品番
ADA-4831
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:紫外線●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2095-34