STEMMA QT/Qwiic互換 近接/照度センサモジュール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84578736 品番ADA-4161
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:モーションセンサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする