SPRESENSE用ガスセンサ BME680基板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84580949 品番SSCI-060820
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:SPRESENSE●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする