Qwiic - VL53L5CX搭載 ToF測距センサ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84584905 品番SFE-SEN-18642
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:ToF(測距センサー)●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする