スイッチサイエンス
スイッチサイエンスの 理科/技術/科学工作
スイッチサイエンスの プログラミング/ロボティクス
Conta 7軸 加速度・気圧センサ ICM-20789 搭載
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84588177
品番
SSCI-076791
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2103-06