温度湿度計 24時間計測記録 快適度レベル表示 バックライト ローバッテリーインジケーター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84589130 品番BS-DT-89
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。
シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。
温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。
室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。
「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。
タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。
温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。
背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。
便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。
引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。
お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。

仕様●計測温度範囲:-10〜60℃●計測湿度範囲:10〜99%●確度:温度/±0.3℃(20〜60℃)、湿度/±3%(30〜75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。 アズワン品番68-1976-80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84589130
2025-09-03
用途:
トラックの荷台の温度管理用に
製造業

トラックの荷台用に購入したが、マグネットが想像以上に弱かった。非常に残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする