マルツエレック
マルツエレックの 理科/技術/科学工作
マルツエレックの プログラミング/ロボティクス
ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84597365
品番
MTO-EV038(TB6600HG)
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発
アズワン品番
68-2057-95