新鋭工業
新鋭工業の 処置・手術
新鋭工業の 吸引器交換部品
Y型アウトレット S型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:シュレーダ方式●ガスの種類:亜酸化窒●識別色:青●ガス名:笑気●記号:N2O●JIS T 7101:2014
注文コード
84605826
品番
200192007
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●種別:シュレーダ方式●ガスの種類:亜酸化窒●識別色:青●ガス名:笑気●記号:N2O●JIS T 7101:2014
アズワン品番
67-2511-28