新鋭工業
新鋭工業の 処置・手術
新鋭工業の 吸引器交換部品
アウトレットチャック R1/4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ネジサイズ:R1/4●種別:シュレーダ方式●ガスの種類:酸素●識別色:緑●ガス名:酸素●記号:O2●JIS T 7101:2014
注文コード
84605905
品番
200192021
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ネジサイズ:R1/4●種別:シュレーダ方式●ガスの種類:酸素●識別色:緑●ガス名:酸素●記号:O2●JIS T 7101:2014
アズワン品番
67-2511-34