トアロンホース 1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●内径:7mm/外径:11mm●50m1巻販売可能●透明 注文コード84606079 品番140030076
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内径:7mm/外径:11mm●50m1巻販売可能●透明 アズワン品番67-2511-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする