A-Gas Japan(旧:FUSO)
サーモカメラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84613797
品番
TG-301
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
抜群のコストパフォーマンス
小型軽量タイプ
現場での保守メンテナンスに
仕様
●画素数:128×128ピクセル●視野角30°×30°●応答速度:300ms
寸法(mm)
185L×51W×100D
質量(g)
約300
電源
単三電池×3(約16時間)
測定範囲(℃)
-30~+650
アズワン品番
67-4763-66