EVP-2G32J-W-L10 ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 単機能モデル JARI認証品 日東工業 84620578

※サンプル画像(詳細は各品番の資料をご確認ください)

ケーブル付きEV充電器 Pit-2G 単機能モデル JARI認証品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し16日以内出荷とは
この商品はケーブル長など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ケーブル長(m)
10
注文コード
84620578
品番
EVP-2G32J-W-L10
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。
JARI認証品の為、補助金対象となります。
通信機能のないリーズナブルなモデル。

用途
事業所駐車場
集合住宅
住宅
出力(kW)
3.2
ケーブル長(m)
10
設置形態
壁掛
仕様
コネクターロック:なし
通信機能
なし
各種認証
JARI認証:あり
関連資料:(0.49MB)取扱説明書:(1.7MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする