PRINCESS(プリンセス)
PRINCESS(プリンセス)の 料理道具
PRINCESS(プリンセス)の フライパン・グリルパン
PRINCESS(プリンセス)の グリルパン・スキレット
Separate Pot(セパレートポット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84664495
品番
163025ポット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
鍋×1、台座×1、蓋×1、温度調節プラグ、取扱説明書、レシピブック
材質
鍋(アルミダイキャスト・セラミック・コーティング)・台座(竹)
寸法(mm)
【鍋】433×244×118【台座】450×220×68.5【蓋】377×234×60
質量(kg)
4.1
消費電力(W)
1300
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
2
温度調整範囲(℃)
〜250