ソーダキーパー 炭酸飲料対応ステンレスボトル(600ml) SHUWAT グレー×イエロー ASOK-700GY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84668650 品番ASOK700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SODASTREAMRに直接セットしてチャージした炭酸水を、そのまま保冷できる炭酸飲料対応ステンレスボトル。
※SODASTREAMRはSoda-Club(CO2)GmbHの商標登録です。
ダブルスクリュー構造
高い透明度と耐衝撃性のあるPCT-G樹脂製の「飲み口」とステンレス製の「飲み口カバー」の二重構造にすることで、炭酸注入時の急激な内圧の上昇に耐えます。
真空断熱構造で冷たさ長持ち!
保冷効力:9℃以下/6時間
お好きな炭酸ジュースやビールもOK!冷たいまま持ち運べます。
クリーンミラー加工
内びん表面に凹凸が少なく泡立ちにくいから炭酸長持ち。ニオイや汚れも付きにくい。
広口の内径
約52mmと広く、氷が入れやすく、お手入れもラクラク!
真空断熱二重構造
外気温の影響を受けにくく、結露しにくい。炭酸飲料の冷たさも長持ちします。
フタは分解可能
ふたユニットは分解して細部まで洗える。
水位線付き
炭酸生成時容量目安の水位線付き。(500mL)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする