用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト タイマー付き カバー付き材質ポリエステル100%質量(kg)カバー:2.2タイプ3畳電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)電源:約1.2本体質量(kg)3.5温度調節目盛:5段階消費電力量(Wh)(中)280(強)380寸法(縦×横)(cm)本体:185×230、カバー:190×235表面温度(℃)(中)約36(強)約451時間あたりの電気代目安(円)(中)約8.7(強)約11.8