曜日別特売
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756

YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756
YZLE-201(BR) 電気カーペット カバー付き ホットカーペット YAMAZEN(山善) 84689756

電気カーペット カバー付き ホットカーペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84689756品番YZLE-201(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト タイマー付き カバー付き材質ポリエステル100%質量(kg)カバー:1.6タイプ2畳電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)電源:約1.2本体質量(kg)2.6温度調節目盛:5段階消費電力量(Wh)(中)180(強)280寸法(縦×横)(cm)本体:170×170、カバー:175×175表面温度(℃)(中)約36(強)約451時間あたりの電気代目安(円)(中)約5.6(強)約7.8
注意
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする