DRG50120-BR DEVICE MAD スクエアリュック トップハウス 84717937 DRG50120-BR DEVICE MAD スクエアリュック トップハウス 84717937

DEVICE MAD スクエアリュック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84717937 品番 DRG50120-BR
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

約26リットル収納可能な大容量スクエアリュック。本革のようなムラ感とシボ感が入った肉厚なソフトヴィンテージフェイクレザーは、スタイリッシュでクールな大人のミリタリー感を演出してくれます。
ブランドネームの入った亜鉛合金製プレートや、ロゴ入りホック、引き手など細部にまでこだわりあり。内装にはPC用ウレタンポケット、両サイドやフロントにもポケットを装備。本体背面ファスナーもあるため、背負ったまま荷物の取り出しができ大変機能的です。肩紐や背面はメッシュ仕様のため、通気性抜群で負担軽減にも効果的。初めてミリタリーに挑戦する人にもピッタリなバッグです。

ブラウン 材質ヴィンテージソフト合皮 質量(g)1500 幅(cm)26.5 高さ(cm)50 奥行き(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする