EHR66038-NA DEVICE フォルマ 3way リュック トップハウス 84719705

※使用例

DEVICE フォルマ 3way リュック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84719705 品番EHR66038-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

その日のスタイルに合わせて、リュック・ショルダー・ボディとして使える3way仕様のバッグ。
キャンバス生地と白化合皮を使用し使い込めば使い込むほど味わいが出る逸品!
「こんなの欲しかった!」機能が満載!

ナチュラル 材質ウォッシュキャンバス・白化合皮 質量(g)876 幅(cm)38 高さ(cm)49.5 奥行き(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする